STAHLWILLE VDE Ratchet

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)3/8
Overall Length (mm)205

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
reversible
80 teeth
with QuickRelease safety lock
with double-insulated plastic sleeve for working under voltage
with 2-component handle
for use in confined spaces, re-engages after movement of 4.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan