STAHLWILLE Auto Electrical Tool Tubular Spark Plug Spanner 1042 (Perkakas Kunci Busi)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Socket Size (inch)16.625
Drive Size (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3/8inch a-drive, with magnet, outside dia 25.5 mm, for deep seated plugs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan