SUPER TOOL Tube Bender

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Tube Size Capacity (mm)16
Bend Radius (mm)57.2
Bend Angle (°)0 to 180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tube Bender Standard Type.

Bending Angel : 0-180Degree.
Optimal For Bending Copper Tubing And Bending Stainless Steel Pipes ( annealed ).
Soft Rubber Grip Atteched.
Strong And Sturdy Special Steel Alloy Drop Forged Handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan