STAHLWILLE Torque Wrench-ID10511 no 10 with Rev. Plug-in Ratchet-735/10 1/2inch

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/4
Number of Pieces1
Overall Length (mm)242
Maximum Torque (N m)60
Torque Range (N m)2.5 to 25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan