STAHLWILLE Torque Wrench-730-no 2 with Reversible Plug-in Ratchet-735-3/8inch (Kunci Torsi)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Number of Pieces1
Overall Length (mm)890
Inside Square (mm)14x18
Scale Range (ft/lbs)100-480
Torque Range (N m)130 to 650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan