Vertex Tool Holder Locking Device

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Diameter (mm)78
Length (mm)205
Height (mm)127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tool Holder Locking Device.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait