KTC Pry Bar Tommy 3/4inch (Linggis)

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)3/4
Overall Length (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For use with BH 40
The BL40 employees a succession system which makes it compact after use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan