STAHLWILLE Swivel Handle (Gagang Sok)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Length (mm)397
Drive Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DIN 3122/ISO 3315, with 2-component handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait