Vertex Swivel Base Optional

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Size (mm)18
Length (mm)330
Height (mm)40
Width (mm)320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Swivel Base Optional.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait