Vertex Super-Powerful Elec. Magnetic Chuck

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
Magnetic Force1200 GAUSS
Pole Pitch42, 34
Size (mm)250x500
Height (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
APPLICATION
Most efficient for heavy cutting with milling machine, shaper, planer, and planomiller. It displays the power for the thick work and the high speed cutting operation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait