STAHLWILLE Striking Open End Wrench Spanners 4204 (Kunci Pas Pukul)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Measurement TypeMetric
Size (mm)65
Length (mm)342
FinishGrey Finish
MaterialSteel
TypeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DIN 133, Special Tool Steel,grey finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan