STAHLWILLE Square Drive Extension for Bits 3316/1

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Square : E12.5
Hexagon : E6.3
Drive : Square 1/2inch, Hexagon 1/4inch
DIN 7428/ISO 3317.
With outside hexagon.
For power operated IMPACT sockets DIN 3129/ISO 2725-2 with inside square DIN 3121/ISO 1174-2.
Large collar diameter for better support of IMPACT sockets (3216/1, 3316/1).
Square drive with spring loaded locking pin.
Chrome Alloy Steel, gunmetal finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan