JTC Spline Bit Set (30L)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Insulated UninsulatedUninsulated
Bit StyleSpline
Number of Pieces6
Overall Length (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents: 5pcs 10mm spline bits x 30L: M5, M6, M8, M10, M12.
1pc 1/2inch DR. x 10mm bit holder.
Bit material: S2.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait