STAHLWILLE Spinner with Magazine Hold (Obeng Sok)

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Size (mm)25
Insulated UninsulatedUninsulated
Bit StyleHexagon
Blade Length (mm)120
Shank StyleHex
Overall Length (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
for 6 BITS screwdriver bits (25 mm) with 1/4" outer hexagon, DIN 3126/ISO 1173 C 6.3, transparent plastic handle for storing BITS with rotating selection cap, internal hexagon and powerful permanent magnet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan