GESAC Solid Carbide Flat End Mill (Mata Pahat Frais)

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp999.900
Spesifikasi
ApplicationSide Milling
Application MaterialSteel
Number of Flutes4 Flute
Helix Angle (°)30
FinishTiAlCrSiN
MaterialCarbide
Work Material Hardness48-60 HRC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid Carbide Flat Endmill, For Steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait