STAHLWILLE Socket Bi-Hex 1/4inch

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Socket Size (inch)11/32
Number of Point6 pt
Drive Size (inch)1/4
Length (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan