Vertex Sidelock End Mill Holder Mas 403 BT-Shank BT40-SLA40-105 (Arbor Dudukan Pahat)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Draw BarM20x1.5
Diameter (mm)40
Length (mm)105
Chuck TypeBT40-SLA40-105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sidelock End Mill Holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan