STAHLWILLE Double Open End Wrench Small Set (Kunci Pas)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Measurement TypeInch
Number of Pieces9
Size (inch)5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16
FinishChrome-Plated
MaterialChrome Alloy Steel
TypeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Version: With very slim heads. Unequal jaw angles (15° and 75°), same jaw width each end.
Application: Especially for fitting work in the most restricted places.
Material: Chrome alloy steel; non-flaking, chrome-plated over nickel.
Supplied with table use: 1 each spanner No. 612200: 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 (inch)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan