STAHLWILLE Set Double Open Ended (Kunci Pas)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Measurement TypeMetric
Size (mm)6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 27x32, 30x34, 36x41
Number of Pieces13
FinishChrome-Plated
MaterialChrome Alloy Steel
TypeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Version: Drop forged. With close tolerance jaw widths. With easy-grip fluted shaft. Optimum flex resistance, good torque transmission.
Standard: DIN 3110 / ISO 3318
Material: Chrome alloy steel, non-flaking chrome-plated over nickel; smoothed finish.
Supplied with table use: 1 each spanner No. 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Size 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34; 36x41 (mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan