KTC Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Handle MaterialWood
Head Length (mm)100
Head Size (mm)60
Head MaterialRubber
Overall Length (mm)330
Size (lbs)0.99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent quality rubber with high durability is used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan