STAHLWILLE Rubber Composition Hammer (Martil / Palu Karet)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Handle MaterialHickory Wood
Head Length (mm)140
Head Size (mm)90
Head MaterialRubber
Overall Length (mm)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DIN 5128, with two plane faces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan