Vertex Rods Precision Cutting-off and End Surface Grinding Unit

Sebelum PPN:
Rp89.999.900 - Rp119.999.900
Spesifikasi
Motor1HP 110/220V 1 or 3 phase
Height (mm)500
Width (mm)360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rods Precision Cutting-Off And End Surface Grinding Unit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan