JTC Retaining Ring Pliers Internal Straight

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Size (mm)180
TypeInternal (Circlip Plier)
Insulated UninsulatedUninsulated
Side CutterNo
Jaw Angle (°)0°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The main body is made from CR-V.
The alloy steel round bar tips provide high strength level and abrasion resistant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan