STAHLWILLE Q. Sel. Torque wrench-730N-No 5 with Rev. Plug-in Ratchet-735-3/8inch (Kunci Torsi)

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1
Number of Pieces1
Overall Length (mm)2455
Maximum Torque (N m)800
Torque Range (N m)600 to 1600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan