STAHLWILLE Q. Sel. Torque wrench-730N-no 20 with Rev. Plug-in Ratchet-735/20-1/2inch (Kunci Torsi)

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
Number of Pieces1
Overall Length (mm)275
Inside Square (mm)9x12
Scale Range (inch/lbs)20-180
Torque Range (N m)2 to 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan