Vertex Pull Studs for MAS 403 BT50x45° (Retention Knob)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
TypeM24
Length (mm)85
Angle (°)45
Diameter size (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pull Studs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan