Vertex Pull Studs for MAS 403 BT40x60° (Retention Knob)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
TypeM16
Length (mm)60
Angle (°)60
TaperBT40x60°
Diameter size (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pull Studs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan