Vertex Pull Studs CAT-BT Machine (Retention Knob)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
TypeM16
Length (mm)57
Angle (°)60
TaperCAT40x60° M
Diameter size (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pull Studs.
For BT Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan