Vertex Pull Studs CAT for ANSI B5-50 (Retention Knob)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Type5/8inch
Length (mm)38.1
Angle (°)45
TaperCAT40
Diameter size (mm)23.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pull Studs.
For Ansi B5-50.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan