Vertex Pull Studs BT50x60° (Retention Knob)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
TypeM24
Length (mm)85
Angle (°)60
TaperBT50x60° W
Diameter size (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pull Studs.
With through hole for internal coolant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait