Vertex Pull Studs BT30x45° (Retention Knob)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
TypeM12
Length (mm)43
Angle (°)45
TaperBT30x45°
Diameter size (mm)16.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pull Studs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan