Vertex Precision Pneumatic Angle-Fixed Power Vise

Sebelum PPN:
Rp44.999.900
Spesifikasi
Capacity (mm)150
Clamping Force (kgf)6000
Jaw Width (mm)130
Jaw Height (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for Mass production and to be used on machine centers, milling machines, drilling machines and special purpose machines.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan