Vertex Power Table Feed

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Size (mm)290x200x320
Speed (rpm)200
Speed Range (rpm)4-160
Voltage (V)100
Maximum Torque (inch-lb)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power Table Feed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan