STAHLWILLE Nut spinners Set Drall

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Size (mm)7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Insulated UninsulatedUninsulated
Bit StyleHexagon
Blade Length (mm)175
Shank StyleRound
Overall Length (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nut spinners(Set in Platic Tray) Drall (7 pcs)-L60010 3839

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan