KTC Nipple Wrench

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Size (mm)4.5, 5.1, 5.8, 6.1, 6.4, 6.6
Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A single wrench can be used for 6 sizes (4.5, 5.1, 5.8, 6.1, 6.4, 6.6) and can be applied to most vehicles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan