Vertex Morse Taper Adapter NT50-MT5 (Adaptor Arbor)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
TypeMT-5
Length (mm)105
TaperNT-50
Size Diameter c (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Morse Taper Adapter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan