Vertex Morse Taper Adapter NT40-MT4 (Adaptor Taper Bor)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
TypeMT-4
Length (mm)90
TaperNT-40
Size Diameter c (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Morse Taper Adapter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan