Vertex Morse Taper Adapter NT40-MT3 (Arbor Pisau Frais)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
TypeMT-3
Length (mm)70
TaperNT-40
Size Diameter c (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Morse Taper Adapter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan