Vertex Morse Taper Adapter NT30-MT3 (Adaptor Arbor)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
TypeMT-3
Length (mm)65
TaperNT-30
Size Diameter c (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Morse Taper Adapter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait