Vertex Morse Taper Adapter NT, C25-MT3 R8 (Selongsong Reduksi Taper)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
TypeMT-3
Size Diameter d (mm)25
Length (mm)90
TaperC-25
Size Diameter c (mm)33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Morse Taper Adapter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan