Vertex Morse Taper Adapter NT, C20-MT1 R8 (Selongsong Reduksi Taper)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
TypeMT-1
Size Diameter d (mm)20
Length (mm)60
TaperC-20
Size Diameter c (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Morse Taper Adapter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan