Vertex Modular Precision Machine Vise (Ragum)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Capacity (mm)200
Clamping Force (kgf)2000
Jaw Width (mm)150
Jaw Height (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High Accuracy 0.01/100 mm.
Unlimited Clamping Range
High Quality Alloy Steel with HRC 59
High Clamping Pressure
EACH ONE IS SAME AS HEIGHT.
CAN BE USED IN MULTIPLE STYLE.
No Length of Height Limitation
No Jaw Lift
Low Profile
All Vises are Matched parallelism n0.01/100 mm
Optional : Swivel base

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan