KTC Mini Cabinet 4-Drawer

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Depth (mm)150
Number of Cabinet4
Height (mm)285
Width (mm)320
ColorRed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ROLLER CABINET & WAGON
SKX0514

Number of Drawers: 4
Color: 1 Red

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait