Vertex Magnetic Sine Plate with Fine Pole

Sebelum PPN:
Rp28.999.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
Magnetic Force700 GAUSS
Pole Pitch2.5 (1+1.5)
Angle (°)0-46
Height (mm)87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Permanent magnetic chuck. Removable handle for positive on/off control, side rails, end rails all included.
All have 200 minute angle steps with 0.005 mm(0.0002") tolerance in squareness, parallelism and roll center distances. The chuck of pole is 1+1.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan