STAHLWILLE Lever Bar (Linggis)

Sebelum PPN:
Rp969.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Diameter (mm)14
Length (mm)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
special steel, bright nickel-plated.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan