Vertex Left Hand Drill Grinding

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Speed (rpm)5300
Grinding WheelCBN #200
Diameter (mm)2 to 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Left Hand Drill Grinding .
Standard Accessories: ER-20 Collet x 12 pcs, Collet Holder x 1 set,
Metal Shim 0.1 mm x 2 pcs / 0.3 mm x 1 pcs, Hexagon Wrench 3 mm x 1 pcs / 4 mm x 1 pcs.
Optional SD Grinding Wheel for Carbide Drills.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan