STABILA Laser Distance Meter Type LD 500 (Meteran Laser)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Laser Wave Length (nm)635
Measuring Range (m)0.005-200
Accuracy (mm)±1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Version:
Camera target locator with 4X Zoom.
Dust and water protected - IP54.
Integrated calculator.
Use
Suitable for measure length, measures degrees, percent of grade and slope.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan