GESAC Insert (Cemented Carbide Blades)

Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
Insert ShapeTrigon
Indexable Insert Thickness (mm)4.76
Angle (°)80
Diameter (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insert (Cemented Carbide Blades)-WNMG080412-HK GK1115

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan