JTC Inlet Universal Joint

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Male Thread (mm)56
Size (inch)1/4
Length (kgf/cm)15
MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PT outside thread with glue and Japan type male connector
Ball type connector in the middle, provide 60° rotation angle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan