STAHLWILLE Impact Square Drive Extension 2801

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp339.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/4
Overall Length (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
with hexagon inserts for power drivers, hexagon fitted with permanent magnet, Chrome Alloy Steel, clear lacquered.
socket size: 7 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan